DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW
標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 480Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm
標準電圧温度係数 = 0.005%/℃
ツェナーダイオード300 mW、DZ23Cシリーズ、Diodes Inc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















