標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 2最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 480Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm標準電圧温度係数 = 0.005%/℃ツェナーダイオード300 mW、DZ23Cシリーズ、Diodes Inc