DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 U-DFN3030, 8-Pin
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = U-DFN3030
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 8
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.1mm
幅 = 3.1mm
高さ = 0.58mm
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.58mm
パフォーマンス整流器、SBR (Super Barrier Rectifier: スーパーバリア整流)、Diodes Inc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















