曜日別特売
SBR3U100LP-7 DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 U-DFN3030, 8-Pin DiodesZetex 81400386

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 U-DFN3030, 8-PinSBR3U100LP-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81400386
品番
SBR3U100LP-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = U-DFN3030
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 8
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.1mm
幅 = 3.1mm
高さ = 0.58mm
寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.58mm
パフォーマンス整流器、SBR (Super Barrier Rectifier: スーパーバリア整流)、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする