曜日別特売

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25V

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シリーズ,エレメント数 2 SOT-523 (SC-89), 3-Pin 1.25V - DiodesZetex

ダイオード構成 = シリーズ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 1.7mm
幅 = 0.85mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.7 x 0.85 x 0.8mm
小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398024BAV99T-7-F
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする