曜日別特売

DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W

DiodesZetex ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W - DiodesZetex

標準ツェナー電圧 = 5.6V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = SMA
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 100mA
最大ツェナーインピーダンス = 2Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1 W、SMAZシリーズ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81397550SMAZ5V6-13-F
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする