DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW

DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW - DiodesZetex

標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = ESDサプレッサ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 480Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm
標準電圧温度係数 = 0.005%/℃
ツェナーダイオード300 mW、AZ23Cシリーズ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81400797AZ23C5V1-7-F
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする