曜日別特売

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 400V, シングル,エレメント数 1 SMA, 2-Pin 1.3V

DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 400V, シングル,エレメント数 1 SMA, 2-Pin 1.3V - DiodesZetex

最大順方向電流 = 1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 400V
パッケージタイプ = SMA
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.3V
最大ダイオードキャパシタンス = 20pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.6mm
幅 = 2.92mm
高さ = 2.1mm
寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81400158US1G-13-F
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする