最大順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 400Vパッケージタイプ = SMAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.3V最大ダイオードキャパシタンス = 20pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.6mm幅 = 2.92mm高さ = 2.1mm寸法 = 4.6 x 2.92 x 2.1mm整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc