DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-23
トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最小DC電流ゲイン = 10000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.0005mA
寸法 = 3 x 1.4 x 1mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















