曜日別特売
MMBTA28-7-F DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-23 DiodesZetex 81401095

DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81401095
品番
MMBTA28-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最小DC電流ゲイン = 10000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.0005mA
寸法 = 3 x 1.4 x 1mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする