トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = E-Line
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 500
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.8 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 140 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA
寸法 = 4.77 x 2.41 x 4.01mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ


