曜日別特売

DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 225 mA, FMMT458TA

DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 225 mA, FMMT458TA - DiodesZetex

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 225 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 500 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 50 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 1.1 x 3 x 1.4mm
高電圧トランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398058FMMT458TA
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする