曜日別特売

DiodesZetex NPN トランジスタ, 180 V, 500 mA, 3 + Tab-Pin SOT-223

DiodesZetex NPN トランジスタ, 180 V, 500 mA, 3 + Tab-Pin SOT-223 - DiodesZetex

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 180 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3 + Tab
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 150
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 0.9 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.1μA
幅 = 3.55mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81401375FZT696BTA
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする