トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 180 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3 + Tab
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 150
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 0.9 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.1μA
幅 = 3.55mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ