DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, ZXT690BKTC
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 3.9 W
最小DC電流ゲイン = 400
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 150 MHz
ピン数 = 4
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
バイポーラトランジスタ、Diodes Inc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















