曜日別特売
ZXT690BKTC DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, ZXT690BKTC DiodesZetex 81401269

DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, ZXT690BKTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81401269
品番
ZXT690BKTC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 3.9 W
最小DC電流ゲイン = 400
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 150 MHz
ピン数 = 4
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
バイポーラトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする