トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -4.3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2.1 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V
最大動作周波数 = 120 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc


