DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 2 A, ZDT6790TA

DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 2 A, ZDT6790TA - DiodesZetex

トランジスタタイプ = NPN/PNP
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SM
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2.75 W
最小DC電流ゲイン = 400, 200
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 150 MHz
ピン数 = 8
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
Diodes Inc デュアル NPN/PNP トランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81401400ZDT6790TA
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする