曜日別特売

DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT5401-7-F

DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -200 mA, DMMT5401-7-F - DiodesZetex

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -200 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 V
パッケージタイプ = SOT-26
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 300 mW
最小DC電流ゲイン = 60
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = -160 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 300 MHz
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81400806DMMT5401-7-F
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする