DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92

DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92 - DiodesZetex

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 800 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 5000
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.25 V
最大コレクタカットオフ電流 = 100nA
寸法 = 4.77 x 2.41 x 4.01mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81399939BCX38C
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする