曜日別特売

DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89

DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89 - DiodesZetex

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 1000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.9 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 90 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.3 V
寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.17mm
Diodes Inc ダーリントントランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81398356BST52TA
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする