DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTA

DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, FCX690BTA - DiodesZetex

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V
パッケージタイプ = SOT-89
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 500
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 45 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.5 x 2.5 x 1.5mm
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81399966FCX690BTA
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする