メモリサイズ = 256kbit
構成 = 32 K x 8
インターフェースタイプ = パラレル
データバス幅 = 8bit
最大ランダムアクセス時間 = 5ns
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PCDIP
ピン数 = 28
寸法 = 39.88 x 18.34 x 9.65mm
長さ = 39.88mm
幅 = 18.34mm
高さ = 9.65mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +70 ℃
ワード数 = 32Kbit
ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。