接点構成 = SPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 12.9mm
パネルのカットアウト高さ = 19.4mm
コンタクト定格電流 = 15 @ 250 V ac A
イルミネーション = なし
ボタン色 = 赤
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = クイックコネクト
パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 12.9mm
UL 、 CSA 、 VDE 、 NF 用途. スイッチシリーズ 8550. ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ 使用する切断工具:品番 ; 600 → 155 600 → 155 。 前面の面位置は I-O を示しています クラス II 機器に推奨。 ファストン 4.8 x 0.8 mm Terminal 接続。


