接点構成 SPST
動作特性 On-Off
パネルのカットアウト直径 20.2mm
コンタクト定格電流 16 125 ac A
イルミネーション なし
ボタン色 白
実装タイプ パネルマウント
末端様式 クイックコネクト
銘板名称 I、O
AC定格電圧 250V
銘板名称色 黒
UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )


