接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 12.4mm
パネルのカットアウト高さ = 26.3mm
コンタクト定格電流 = 10 A
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = クイックコネクト
銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)
パネルのカットアウトサイズ = 26.3 x 12.4mm
ENEC、VDE、SEV、SEMKO、IMQ、BEAB、UL認定部品、CSA認定. 小型2極. 各種規格認定済みの2極ロッカースイッチ 単極スイッチ用のスペースに取り付け可能 DPST銀コンタクト 6.3mmファストンコネクタ接続 コンタクト間隔: >;3mm ナイロン66 94V-2


