メモリサイズ = 16kbit
インターフェースタイプ = シリアル-3ワイヤー
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 1024 x 16ビット、2048 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8 bit, 16bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
ワード数 = 1024, 2048ns
シリアルアクセスEEPROM