メモリサイズ = 2kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = TSSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 256 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 3.6 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
ワード数 = 256ns
MicrochipAT24C02D シリーズは、 2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。 8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性


