曜日別特売

新電元工業, 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin AX 057 980mV

新電元工業,  整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin AX 057 980mV - 新電元

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = AX 057
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 980mV
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
新電元工業 LLO(低損失ダイオード)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81396317D1NL20U
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする