曜日別特売

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110 - AMPHENOL

オス/メス = オス
定格電流 = 7.5A
定格電圧 = 600 V ac
実装タイプ = ワイヤ
結線方法 = 圧着
シリーズ = 26482
動作温度 Min = -65℃
Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。

内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81397105M39029/4-110
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする