Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118

Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118 - AMPHENOL

オス/メス = メス
定格電流 = 23A
定格電圧 = 600 V ac
実装タイプ = ワイヤ
結線方法 = 圧着
シリーズ = 26482
動作温度 Max = +200℃
Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81394987M39029/5-118
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする