曜日別特売

DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

DiodesZetex ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 - DiodesZetex

ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = あり
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
論理回路 = AHC
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 8mA
幅 = 1.35mm
74AHC1Gファミリ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8140254774AHC1G08SE-7
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする