ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5論理回路 = AHC入力タイプ = シュミットトリガ動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 4mA幅 = 1.7mm74AHC1Gファミリ、Diodes Inc