出力電流 Max = 50mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 15 mV
ロードレギュレーション = 40 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定W
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
高さ = 1.02mm
幅 = 1.4mm
ZMRシリーズリニア電圧レギュレータ、Diodes Inc. Diodes Inc の ZMR シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整向けに設計されています。 この堅牢な電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を特長としています。 Diodes Inc のリニアレギュレータは、低電力マイクロコントローラでの使用や、DVD、CD-ROM、セットトップボックス、テレビ、モニタ、セキュリティシステムなどのエレクトロニクス分野に最適です。. 3端子正レギュレータ SOT23小型パッケージ 出力電圧: 2.5 V、3.3 V又は5 V 出力電流: 50 mA 超低静止電流(2.5 V @ 30 μA) 内部短絡保護


