DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040C50FTA
公称電圧 = 5V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±0.5 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 15mA
出力電圧 Max = 5 V
ピン数 = 3
ロードレギュレーション = 8 mV
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
高さ = 1.02mm
5.0 V電圧リファレンス、Diodes Inc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















