LM4040C50FTA DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040C50FTA DiodesZetex 81405995

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040C50FTALM4040C50FTA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81405995
品番
LM4040C50FTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

公称電圧 = 5V
パッケージタイプ = SOT-23
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±0.5 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 15mA
出力電圧 Max = 5 V
ピン数 = 3
ロードレギュレーション = 8 mV
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
高さ = 1.02mm
5.0 V電圧リファレンス、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする