DiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7

DiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7 - DiodesZetex

センサータイプ = ホール効果センサ
実装タイプ = 表面実装
マグネットタイプ = オムニポーラ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 2.5 V
パッケージタイプ = SC-59
ピン数 = 3
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81401874AH1802-WG-7
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする