曜日別特売

DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 50V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF005M

DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 50V, 8.51 x 6.5 x 3.4mm, DF005M - DiodesZetex

ブリッジタイプ = 単相
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DF-M
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -65 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.4mm
幅 = 6.5mm
UL、E94661. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxMシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81404979DF005M
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする