曜日別特売

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 5ピン, TLV431BE5TA

DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.24 - 18V 表面実装 可変, 5ピン, TLV431BE5TA - DiodesZetex

公称電圧 = 1.24 - 18V
パッケージタイプ = SOT-25
基準タイプ = 可変
立上がり精度 = ±0.5 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 20mA
入力電圧 Max = 20 V
出力電圧 Min = 1.24 V
出力電圧 Max = 18 V
ピン数 = 5
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
幅 = 1.8mm
可変電圧リファレンス、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81406178TLV431BE5TA
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする