公称電圧 = 1.24 - 18Vパッケージタイプ = SOT-25基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 20 V出力電圧 Min = 1.24 V出力電圧 Max = 18 Vピン数 = 5寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm幅 = 1.8mm可変電圧リファレンス、Diodes Inc