DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G06SE-7
論理回路 = 74LVC
ロジックタイプ = ドライバ、反転バッファ
回路数 = 1
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = オープンドレイン
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5 ns @ 6 pF
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作供給電圧 Min = 1.65 V
伝播遅延テスト条件 = 6pF
74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















