曜日別特売
74LVC1G06SE-7 DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G06SE-7 DiodesZetex 81405864

DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G06SE-774LVC1G06SE-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81405864
品番
74LVC1G06SE-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

論理回路 = 74LVC
ロジックタイプ = ドライバ、反転バッファ
回路数 = 1
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = オープンドレイン
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5 ns @ 6 pF
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作供給電圧 Min = 1.65 V
伝播遅延テスト条件 = 6pF
74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする