DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G07SE-7

DiodesZetex バッファ,ラインドライバ表面実装, 5-Pin, 回路数:1, 74LVC1G07SE-7 - DiodesZetex

論理回路 = LVC
ロジックタイプ = バッファ, ドライバ
回路数 = 1
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = オープンドレイン
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4ns
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
動作供給電圧 Min = 1.65 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8140598674LVC1G07SE-7
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする