論理回路 = LVC
ロジックタイプ = バッファ, ドライバ
インターフェース = バッファ&ラインドライバIC
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-25
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns
寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
動作供給電圧 Min = 1.65 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS


