DiodesZetex 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, AP131-33WG-7
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.3 %/V
ロードレギュレーション = 35 mV%
極性 = 正
静止電流 = 100μA
ピン数 = 5
パワーレーティング = 250mW
寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 1.7mm
LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.3 V出力、Diodes Inc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















