レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.3 %/Vロードレギュレーション = 35 mV%極性 = 正静止電流 = 100μAピン数 = 5パワーレーティング = 250mW寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 1.7mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.3 V出力、Diodes Inc