実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SOD-123
最大連続 順方向電流 350mA
ピーク逆繰返し電圧 30V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ ショットキー整流器
ダイオードタイプ ショットキー
ピン数 2
最大順方向降下電圧 600mV
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー ショットキー
ピーク逆回復時間 10ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 1.5A
DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。