曜日別特売

DiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23

DiodesZetex 電圧監視 IC 1チャンネル, マイクロプロセッサ・リセットモニター, 3-Pin SOT-23 - DiodesZetex

電圧管理タイプ = マイクロプロセッサリセットモニタ
管理数 = 1
出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル
実装タイプ = 表面実装ms
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
寸法 = 3 x 1.4 x 1mm
最大リセット閾値電圧 = 4.72V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃V
マイクロプロセッサ監視 / リセット回路、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81401969APX809-46SAG-7
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする