曜日別特売

DiodesZetex 小信号 整流ダイオード, 15mA, 70V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーダイオード 1V

DiodesZetex 小信号 整流ダイオード, 15mA, 70V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーダイオード 1V - DiodesZetex

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-123
最大連続 順方向電流 = 15mA
ピーク逆繰返し電圧 = 70V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 小信号
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーダイオード
ピーク逆回復時間 = 1ns
ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814025291N5711W-7-F
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする